Haupa - Maskinskrue med forsenket hode M5x40mm - 790724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Lengde til underkant hode - 40 mm
Sportype - Pozidriv PZ
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923513184
Elnummer
1305859
Leverandørens varenummer
790724
Typebeskrivelse
Maskinskrue m/senkhode
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Lengde til underkant hode:
40 mm
Sportype:
Pozidriv PZ
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
nei


