Haupa - Merkesnor 15m for fargepulver - 150019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diametral lengde - 15 m
Kapslingsmateriale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923010317
Elnummer
8808646
Leverandørens varenummer
150019
Typebeskrivelse
Måleverktøy
Diametral lengde:
15 m
Kapslingsmateriale:
Metall
Merkesnor 15m for fargepulver.
Med hurtig innsveiving og frigjøring av sveivearm.
Med hurtig innsveiving og frigjøring av sveivearm.


