Haupa - Microelektro sideavbiter 132mm - 211720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 132 mm
Hodebredde - 15 mm
Hodehøyde - 15 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923164782
Elnummer
8840673
Leverandørens varenummer
211720
Typebeskrivelse
8840673
Lengde:
132 mm
Hodebredde:
15 mm
Hodehøyde:
15 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
ESD testet:
Ja
Håndtaksdeksel:
Andre
Utført med håndtak:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Microelektro sideavbiter 132mm.
21 graders vinkel på kuttehode.
Helt flatt skjær.
For kabel opp til 1,3mm².
21 graders vinkel på kuttehode.
Helt flatt skjær.
For kabel opp til 1,3mm².


