Haupa - Mini-baufil 1000V 200mm - 110558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagbladlengde - 150 mm
Festeskrue - Ja
Bøyleutførelse - Flat
Utført med håndtak - Rett
Materiale i håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923053710
Elnummer
8808641
Leverandørens varenummer
110558
Typebeskrivelse
Sag
Sagbladlengde:
150 mm
Festeskrue:
Ja
Bøyleutførelse:
Flat
Utført med håndtak:
Rett
Materiale i håndtak:
Andre
Baufil 1000V