Haupa - Momentskralle 1/2" 42-210nm - 110609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Tiltrekkingsmoment - 42...210 Nm
Total lengde - 400 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923555009
Elnummer
8835904
Leverandørens varenummer
110609
Typebeskrivelse
8835904
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Tiltrekkingsmoment:
42...210 Nm
Total lengde:
400 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet i henhold til ISO 6789:
1 %
Hodebredde:
40 mm
Hodehøyde:
40 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
1 mm
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei