Haupa - Momentskralle 1/4" 1000V, 2-12Nm - 110812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Tiltrekkingsmoment - 2...12 Nm
Total lengde - 200 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923455811
Elnummer
8835701
Leverandørens varenummer
110812
Typebeskrivelse
Skralle 1/4" 1000Vmom(2-12Nm)
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Tiltrekkingsmoment:
2...12 Nm
Total lengde:
200 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Skralle 1/4" 1000Vmom(2-12Nm)


