Haupa - Momentskralle 1/4" 5-25nm - 110607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Tiltrekkingsmoment - 5...25 Nm
Total lengde - 250 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923554989
Elnummer
8835902
Leverandørens varenummer
110607
Typebeskrivelse
8835902
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Tiltrekkingsmoment:
5...25 Nm
Total lengde:
250 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet i henhold til ISO 6789:
1 %
Hodebredde:
25 mm
Hodehøyde:
25 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
1 mm
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei