Haupa - Momentskralle 3/8" 21-119nm - 110608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Tiltrekkingsmoment - 20...120 Nm
Total lengde - 395 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923554996
Elnummer
8835903
Leverandørens varenummer
110608
Typebeskrivelse
8835903
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Tiltrekkingsmoment:
20...120 Nm
Total lengde:
395 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet i henhold til ISO 6789:
1 %
Hodebredde:
40 mm
Hodehøyde:
40 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
1 mm
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei


