Haupa - Momentskralle1000V 1/2" 5-50Nm - 110066/EN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Tiltrekkingsmoment - 5...50 Nm
Total lengde - 400 mm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923155728
Elnummer
8876916
Leverandørens varenummer
110066/EN
Typebeskrivelse
8876916
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Tiltrekkingsmoment:
5...50 Nm
Total lengde:
400 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Hodebredde:
40 mm
Hodehøyde:
40 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
0 mm
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Dobbelisolert, gult innerlag, rødt ytterlag.