Haupa - Momentskralle1000V 3/8" 5-50Nm - 220415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Tiltrekkingsmoment - 5...50 Nm
Total lengde - 385 mm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923607609
Elnummer
8876973
Leverandørens varenummer
220415
Typebeskrivelse
8876973
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Tiltrekkingsmoment:
5...50 Nm
Total lengde:
385 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Innstilling moment:
1 Nm
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
0,1 Nm
Hodebredde:
40 mm
Hodehøyde:
40 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
Ja
Med forlenger:
nei
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja