Haupa - Monteringsskrue panhode, torx 4,8x40mm - 793120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Panhode
Sportype - Torx
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923527303
Elnummer
1305957
Leverandørens varenummer
793120
Typebeskrivelse
1305957
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Panhode
Sportype:
Torx
Lengde:
38 mm
Farge:
Sink
Spissform:
Spiss
Galvanisert monteringsskrue med panhode og torx skrufeste. Egnet for tre, fiberplater, ekspansjonsplugger.


