Haupa - Monteringsskrue panhode, torx 4,8x50mm - 793121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Panhode
Sportype - Torx
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923527310
Elnummer
1305958
Leverandørens varenummer
793121
Typebeskrivelse
1305958
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Panhode
Sportype:
Torx
Lengde:
50 mm
Farge:
Sink
Spissform:
Spiss
Galvanisert monteringsskrue med panhode og torx skrufeste. Egnet for tre, fiberplater, ekspansjonsplugger.


