Haupa - Monteringsskrue selvbor 4,2x13 - 790470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Flathode
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 13 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923512972
Elnummer
1305819
Leverandørens varenummer
790470
Typebeskrivelse
Monteringsskrue skivehode m/selvbor. Tupp
Materiale:
Andre
Hodeform:
Flathode
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
13 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Herdet:
nei
Selborende galvanisert monteringsskrue med flatt hode (skivehode) og Phillips PH2 spor. 100stk i forpakning.


