Haupa - Monteringsskrue skiveh 4,2x25 - 790452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Flathode
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923512941
Elnummer
1305816
Leverandørens varenummer
790452
Typebeskrivelse
Monteringsskrue skivehode
Materiale:
Andre
Hodeform:
Flathode
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Herdet:
nei
MS-25 SKRUE 4,2x25


