Haupa - Monteringsskrue skiveh 4,2x31 - 790454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Flathode
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 31 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923512958
Elnummer
1305817
Leverandørens varenummer
790454
Typebeskrivelse
Monteringsskrue skivehode
Materiale:
Andre
Hodeform:
Flathode
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
31 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Herdet:
nei
Galvanisert monteringsskrue med flatt hode (skivehode) og Phillips PH2 spor. 100stk i forpakning.