Haupa - Monteringsskrue torx 3,9x20mm Haupa - 793099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Halvrundt hode
Sportype - Torx
Gjengediameter - 3,9 mm
Lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923527341
Elnummer
1300111
Leverandørens varenummer
793099
Typebeskrivelse
1300111
Materiale:
Stål
Hodeform:
Halvrundt hode
Sportype:
Torx
Gjengediameter:
3,9 mm
Lengde:
20 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Overflatebehandling:
Andre
Herdet:
nei
Senkhode:
nei
Med fast flens:
nei
Med skive og tetning:
nei
Bit-størrelse:
15
Gjengetype:
Andre
Spissform:
Spiss


