Haupa - Øreklokker for hjelmmontasje m/adapter - 120116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 23 dB
Bæremåte - Hjelmmontasje
Farge - Grønn
Oppfellbar - nei
Med radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923534318
Elnummer
8835743
Leverandørens varenummer
120116
Typebeskrivelse
8835743
Demping:
23 dB
Bæremåte:
Hjelmmontasje
Farge:
Grønn
Oppfellbar:
nei
Med radio:
nei
Radiotilknytning:
nei
Justerbar:
Ja
Materiale hode-bøyle/-bånd:
Metall
Materiale hodebøyle:
Andre
Beskyttelsesklasse i henhold til EN 352:
Andre
Vekt:
184 g
Størrelse:
Universal
Foliebredde:
nei
Aktiv støyreduksjon:
nei
Utskiftbar polstring:
nei
Høy synlighet (signalfarger):
nei