Haupa - Pipe 1/2" 1000V 14mm - 110348/EN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Fastnøkkelbredde - 14 mm
Lengde - 35 mm
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923150747
Elnummer
8835725
Leverandørens varenummer
110348/EN
Typebeskrivelse
Pipe 1/2" 1000V 14mm
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Fastnøkkelbredde:
14 mm
Lengde:
35 mm
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Nøkkelvidde (tommemål):
1/2"
For slagskrutrekker:
nei
Med ledd:
nei
Magnetisk:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre


