Haupa - Pipe 1/4" 1000V 5mm - 110820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Fastnøkkelbredde - 5 mm
Lengde - 25 mm
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923455859
Elnummer
8835702
Leverandørens varenummer
110820
Typebeskrivelse
Pipe 1/4" 1000V 5mm
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Fastnøkkelbredde:
5 mm
Lengde:
25 mm
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Nøkkelvidde (tommemål):
1/4"
For slagskrutrekker:
nei
Med ledd:
nei
Magnetisk:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Fullisolert pipe 1/4" - 1000V. 2-farget dobbelt isolert, gul innerside, rød ytterside.


