Haupa - Pipe 1/4" 1000V 9mm - 110828

KopierKopier
Haupa - Pipe 1/4" 1000V 9mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Fastnøkkelbredde - 9 mm

  • Lengde - 25 mm

  • 12-kant pipe - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923455897

Elnummer

8835706

Leverandørens varenummer

110828

Typebeskrivelse

Pipe 1/4" 1000V 9mm

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Fastnøkkelbredde:

9 mm

Lengde:

25 mm

12-kant pipe:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Nøkkelvidde (tommemål):

1/4"

For slagskrutrekker:

nei

Med ledd:

nei

Magnetisk:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Fullisolert pipe 1/4" - 1000V. 2-farget dobbelt isolert, gul innerside, rød ytterside.