Haupa - Pipenøkkel sett 1/4 33 del - 110674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Antall piper - 12
Antall skrutrekker bits - 3
Totalt antall verktøy - 33
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923054410
Elnummer
8808642
Leverandørens varenummer
110674
Typebeskrivelse
Pipenøkler
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Antall piper:
12
Antall skrutrekker bits:
3
Totalt antall verktøy:
33
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
6
Antall sekskant nøkler:
5
Et lite praktisk 1/4" pipesettet inneholdende 33 deler der piper, skralle og forlengere er i chrome-vanadium stål, industri-kvalitet. Alt ligger i en praktisk koffert for enkel oversikt og orden. Settet inneholder: 12 piper: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm 1stk skralle med hurtiglås for pipene 1stk svingjern 3stk forlengere (1stk fleksibel) 1stk vinkelledd 1stk bitstrekker 14stk løse bits PH - HX - TX