Haupa - Pipenøkkelsett 1/2" og 1/4" med bits - 110678
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Antall piper - 25
Antall skrutrekker bits - 8
Totalt antall verktøy - 53
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923054465
Elnummer
8808739
Leverandørens varenummer
110678
Typebeskrivelse
Pipenøkler
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Antall piper:
25
Antall skrutrekker bits:
8
Totalt antall verktøy:
53
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
4
Antall sekskant nøkler:
5
Et praktisk 1/2" og 1/4" pipesettet inneholdende 49 deler der piper, skralle og forlengere er i chrome-vanadium stål, industri-kvalitet. Alt ligger i en praktisk koffert for enkel oversikt og god orden. Settet inneholder: 1/4": 12 piper: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm 1stk skralle med hurtiglås for pipene 1stk lang forlenger/svingjern og 1stk kort 1stk vinkelledd 1stk bitstrekker 12stk løse bits PH - HX - TX - FD Unbrako 5stk: 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3mm 1/2": 13 piper: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm 1stk skralle med hurtiglås for pipene 1stk lang forlenger/svingjern og 1stk kort 1stk vinkelledd 2stk pluggnøkler