Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Haupa - PLANSKIVE M10x40mm DIN 9021N - 792656

KopierKopier
Haupa - PLANSKIVE M10x40mm DIN 9021N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Ytre diameter - 40 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 10

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923513221

Elnummer

1305876

Leverandørens varenummer

792656

Typebeskrivelse

Planskive

Indre diameter:

10 mm

Ytre diameter:

40 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

For skruestørrelse metrisk (M.).:

10

Tykkelse:

1 mm

Materialkvalitet:

Andre

Avfaset:

nei

PLANSKIVE M10x40mm DIN 9021N