Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Haupa - PLANSKIVE M4x12mm DIN 9021N - 792650

KopierKopier
Haupa - PLANSKIVE M4x12mm DIN 9021N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 4,3 mm

  • Ytre diameter - 12 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 4

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923532253

Elnummer

1305962

Leverandørens varenummer

792650

Typebeskrivelse

1305962

Indre diameter:

4,3 mm

Ytre diameter:

12 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

For skruestørrelse metrisk (M.).:

4

Tykkelse:

1 mm

Stanseform:

Rund

Materialkvalitet:

C45 (stål)

Herdet:

nei

Avfaset:

nei

El-zink planskive. DIN 9021N