Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Haupa - PLANSKIVE M5x15mm DIN 9021N - 792651

KopierKopier
Haupa - PLANSKIVE M5x15mm DIN 9021N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 5 mm

  • Ytre diameter - 15 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Sink/nikkel

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 5

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923532260

Elnummer

1305963

Leverandørens varenummer

792651

Typebeskrivelse

1305963

Indre diameter:

5 mm

Ytre diameter:

15 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Sink/nikkel

For skruestørrelse metrisk (M.).:

5

Tykkelse:

1 mm

Materialkvalitet:

Andre

Herdet:

nei

Avfaset:

nei

El-zink planskive. DIN 9021N