Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Haupa - PLANSKIVE M8x25mm DIN 9021N - 792654

KopierKopier
Haupa - PLANSKIVE M8x25mm DIN 9021N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 8 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For skruestørrelse metrisk (M.). - 8

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923513214

Elnummer

1305875

Leverandørens varenummer

792654

Typebeskrivelse

Planskive

Indre diameter:

8 mm

Ytre diameter:

25 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

For skruestørrelse metrisk (M.).:

8

Tykkelse:

1 mm

Materialkvalitet:

Andre

Avfaset:

nei

PLANSKIVE M8x25mm DIN 9021N