Haupa - Plastskrin med 20 smårom - 221131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 420 mm
Høyde - 65 mm
Dybde - 335 mm
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923426880
Elnummer
8835685
Leverandørens varenummer
221131
Typebeskrivelse
Plastbox tom
Bredde:
420 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
335 mm
Med bærehåndtak:
Ja
Plastbox tom