Haupa - Powerpack spesial 1000V - 220303/E

KopierKopier
Haupa - Powerpack spesial 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall tenger - 3

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923498481

Elnummer

8835689

Leverandørens varenummer

220303/E

Typebeskrivelse

8835689

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

2

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall tenger:

3

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

15

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

6

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

1

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

21

Emballasje:

Koffert

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

2

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Verktøykoffert med 1000V verktøy i en solid rød koffert med aluminiumsramme, 2 lokk og 2 låser. 3 hengslede verktøyplater i kofferten med mange muligheter for feste av verktøy, gjør innholdet lett oversiktlig. Størrelsen på kofferten 460x180x310mm. Inneholder: Skrutrekkere 1000V flat: 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5mm Skrutrekker 1000V PH1 og PH2 Skrutrekkere PZ/FL 1 og 2 Kombinasjonstang 1000V Sideavbiter 1000V Spisstang 1000V Kabelavbiter 1000V, 200mm Polygriptang 1000V, 240mm Kniv 1000V, rett blad Vernebriller Øreplugger NH sikringshanske Bunnskruenøkkel Fastnøkler 1000V: 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19mm Skrallesett 3/8" med 15 deler for 1000V