Haupa - Pressbakk Cu 16mm² F-type - 216162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Presskabelsko og skjøtestykker
Tverrsnitt fra/til - 16...16 mm²
AWG-område - 0...0
Kompresjonsform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923494254
Elnummer
8835546
Leverandørens varenummer
216162
Typebeskrivelse
Bakk Cu 16mm2
Bruksområde:
Presskabelsko og skjøtestykker
Tverrsnitt fra/til:
16...16 mm²
AWG-område:
0...0
Kompresjonsform:
Andre
Bakk Cu 16mm2