Haupa - Pressbakk, rundpress av rettvinklet leder 120mm² - 216094

KopierKopier
Haupa - Pressbakk, rundpress av rettvinklet leder 120mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Kompresjonsform - Rundpressing

  • Tverrsnitt - 120...120 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923133207

Elnummer

8835558

Leverandørens varenummer

216094

Typebeskrivelse

Bakk rundpress 120mm2

Bruksområde:

Andre

Kompresjonsform:

Rundpressing

Tverrsnitt:

120...120 mm²

Pressbakk, for runding av rettvinklede ledere. Passer HAUPA sine 12 tonns presser (120kN): AH-12, HH-12, KH-12. (400-C12)