Haupa - Presstang for kabelsko 10-120mm² - 210791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt fra/til - 10...120 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923070519
Elnummer
8835589
Leverandørens varenummer
210791
Typebeskrivelse
Presstang Kabelsko 10-120mm2
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt fra/til:
10...120 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
AWG-område:
0...0
Lengde:
400 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
0...4 s