Haupa - Presstang hydraulisk, manuell pumpe, 6-300mm² - 216802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 6...300 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923482565
Elnummer
8835502
Leverandørens varenummer
216802
Typebeskrivelse
Presstang pumpe.hyd 6-300m2
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
6...300 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
500 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
4...4 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN