Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Presstang, mekanisk, for kabeldimensjoner 6-300mm² - 216804

KopierKopier
Haupa - Presstang, mekanisk, for kabeldimensjoner 6-300mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 6...300 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923482541

Elnummer

8835503

Leverandørens varenummer

216804

Typebeskrivelse

Presstang mekanisk 6-300m2

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

6...300 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

765 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

4...4 s

Kompresjonskraft:

60...60 kN

Presstang mekanisk 6-300m2