Haupa - Pressverktøy AC42-12 hydr-batt - 216622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt fra/til - 6...300 mm²
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923488666
Elnummer
8876809
Leverandørens varenummer
216622
Typebeskrivelse
8876809
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt fra/til:
6...300 mm²
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
250 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
0...0 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN
• Presskraft: 120 kN
• Hydraulikktrykk: 700 bar
• Åpning mellom bakkene: 42 mm
• Krympespekter: Cu DIN 10-300, Al DIN 16-240
• Presstid: 7-13 sek
• Hyraulikkpumpe med dobbelt stempel
• Kompatibel med Makita 18V batterier
• Ladetid: 120min
• Batteritype: Li-Ion, 18V, 4Ah
• Leveres uten pressbakker