Haupa - Pulltec 4mm trekkefjær 30m - 143502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923556242
Elnummer
8840678
Leverandørens varenummer
143502
Typebeskrivelse
8840678
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
5 mm
Vridd:
nei
Trekkefjær i tvinnet ståltråd, belagt med grønn PP plast. Ø4,0mm
Ledehode M5, med øye. Slitesterkt plasthus med håndtak.
Meget elastisk trekkefjær.
Ledehode M5, med øye. Slitesterkt plasthus med håndtak.
Meget elastisk trekkefjær.


