Haupa - PVC Rørkutter Ø35mm - 200214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 0 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 0 mm²
Total lengde - 40 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923520342
Elnummer
8876800
Leverandørens varenummer
200214
Typebeskrivelse
8876800
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
0 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
0 mm²
Total lengde:
40 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for massiv leder:
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
Utskiftbare kniver.
Enkel kutting takket være god ergonomi og utveksling i skaftet. Reserveblad for rørkutteren, se el.nr: 8876801.