Haupa - Rengjøringskluter for hender og verktøy
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 170 mm
Bredde - 250 mm
Med slipende overflate - Nei
Materiale - Andre
Tykkelse - 0,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923520038
Elnummer
1805105
Leverandørens varenummer
150600
Typebeskrivelse
1805105
Lengde
170 mm
Bredde
250 mm
Med slipende overflate
Nei
Materiale
Andre
Tykkelse
0,2 mm
Farge
Hvit
Industrielle rengjøringskluter for hender, verktøy eller småflater som trenger rengjøring. Effektiv mot olje, maling, tjære, blekk, silikon, lim o.l.