Haupa - Rett spisstang med avbiter 200mm - 210396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rett
Lengde - 200 mm
Lengde på bakke - 60 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923137984
Elnummer
8808680
Leverandørens varenummer
210396
Typebeskrivelse
Tenger
Form:
Rett
Lengde:
200 mm
Lengde på bakke:
60 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
30 mm
Egnet for glassfiber:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Tang