Haupa - Søppelsekk Kraftig 75 Liter - 393018

KopierKopier
Haupa - Søppelsekk Kraftig 75 Liter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - LDPE

  • Farge - Svart

  • Innhold - 75 l

  • Med trekketråd - nei

  • Materialtykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923574369

Elnummer

8840685

Leverandørens varenummer

393018

Typebeskrivelse

8840685

Materiale:

LDPE

Farge:

Svart

Innhold:

75 l

Med trekketråd:

nei

Materialtykkelse:

1 mm

Bredde:

575 mm

Lengde:

1000 mm

Kraftig søppelsekk, 100my, på 75 liter.
Kommer på rull med 5 sekker.