Haupa - Sikkerhetsbag 1000V - 300420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 590 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923105709
Elnummer
8840682
Leverandørens varenummer
300420
Typebeskrivelse
8840682
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
590 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
Ja
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
390 mm
Dybde:
50 mm


