Haupa - Silikonsprøyte Proff - 170254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Sammenleggbart håndtak - nei
Patronkapasitet - 330...330 ml
Byggskum pistol - nei
Dryppstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923577926
Elnummer
8876879
Leverandørens varenummer
170254
Typebeskrivelse
8876879
Materiale:
Metall
Sammenleggbart håndtak:
nei
Patronkapasitet:
330...330 ml
Byggskum pistol:
nei
Dryppstopp:
nei
Maks. Patrondiameter:
50 mm
Maks. Patronlengde:
300 mm
Antall posisjoner/stillinger:
1
Silikonsprøyte i solid utførelse med ergonomisk håndtak.
Beregnet for 310ml patroner.
Beregnet for 310ml patroner.


