Haupa - Skiftenøkkel med skallefunksjon 200mm - 110585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Maks nøkkelvidde - 24 mm
Kjeveposisjon - 0 °
Skala - 9...24 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923474454
Elnummer
8808839
Leverandørens varenummer
110585
Typebeskrivelse
Skiftenøkkel m/skrall 200mm
Lengde:
200 mm
Maks nøkkelvidde:
24 mm
Kjeveposisjon:
0 °
Skala:
9...24 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Testet i henhold til ISO 6787:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Skiftenøkkel m/skrall 200mm


