Haupa - Skralle 1/2" 1000V - fullisolert - 110332/EN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Lengde - 255 mm
Overflatebeskyttelse - Andre
Testet iflg ISO 3315 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923150662
Elnummer
8835717
Leverandørens varenummer
110332/EN
Typebeskrivelse
Skralle 1/2" 1000V
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Lengde:
255 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Testet iflg ISO 3315:
nei
Skralle 1/2" 1000V


