Haupa - Skralle Skrutrekker FLEX BAG - 104020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Viderkoblingsutførelse - nei
Universalledd - nei
Isolert - Ja
Lengde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923451066
Elnummer
8835901
Leverandørens varenummer
104020
Typebeskrivelse
Haupa Skralle Skrutrekker Flex-Bag
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Viderkoblingsutførelse:
nei
Universalledd:
nei
Isolert:
Ja
Lengde:
200 mm
Egnet for piper:
Ja
Egnet for bits:
Ja
Omkoblingsbar:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Eksplosjonssikker:
Ja
Antimagnetisk:
Ja
Skralle:
Ja
Høyde:
30 mm
Med håndtak:
Ja
Roterende håndtak:
nei
Uttrekkbart håndtak:
nei
Låsbar sokkel/ hylse:
nei
Integrert opplåsing:
nei
Leddet hode:
nei
Roterende hode:
nei
Materiale:
Andre