Haupa - Skruekrok 50 x 4,2 mm - 790900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Øyets indre diameter - 4,2 mm
Skaftdiameter - 4,2 mm
Total lengde - 50 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923532161
Elnummer
1305890
Leverandørens varenummer
790900
Typebeskrivelse
1305890
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Øyets indre diameter:
4,2 mm
Skaftdiameter:
4,2 mm
Total lengde:
50 mm
Dekket med kunststoff:
nei
Skaftengde:
50 mm
Gjengelengde:
18 mm


