Haupa - Skruekrok 80 x 5,8 mm - 790902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Øyets indre diameter - 5,8 mm
Skaftdiameter - 5,8 mm
Total lengde - 80 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923532178
Elnummer
1305891
Leverandørens varenummer
790902
Typebeskrivelse
1305891
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Øyets indre diameter:
5,8 mm
Skaftdiameter:
5,8 mm
Total lengde:
80 mm
Dekket med kunststoff:
nei
Skaftengde:
80 mm
Gjengelengde:
32 mm


