Haupa - Skrutrekker 1000V flat 5,5 x 120mm - 101918

KopierKopier
Haupa - Skrutrekker 1000V flat 5,5 x 120mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 5,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 5 mm

  • Total lengde - 230 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923157210

Elnummer

8808618

Leverandørens varenummer

101918

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Klingebredde:

5,5 mm

Tykkelse på klinge:

5 mm

Total lengde:

230 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

125 mm

Bladdiameter:

105 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Skrutrekker 1000V