Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Skrutrekker 1000V Slim flat 3 - 102914

KopierKopier
Haupa - Skrutrekker 1000V Slim flat 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 3,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 3,5 mm

  • Total lengde - 125 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923606367

Elnummer

8877015

Leverandørens varenummer

102914

Typebeskrivelse

8877015

Klingebredde:

3,5 mm

Tykkelse på klinge:

3,5 mm

Total lengde:

125 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

75 mm

Bladdiameter:

20 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Skrutrekker 1000V Slim flat 3,5x75 mm