Haupa - Skrutrekker 1000V Slim flat 6 - 102920

KopierKopier
Haupa - Skrutrekker 1000V Slim flat 6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 6,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 6,5 mm

  • Total lengde - 200 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923606442

Elnummer

8877018

Leverandørens varenummer

102920

Typebeskrivelse

8877018

Klingebredde:

6,5 mm

Tykkelse på klinge:

6,5 mm

Total lengde:

200 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

150 mm

Bladdiameter:

20 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

nei

Skrutrekker 1000V Slim flat 6,5x150mm