Haupa - Skrutrekker 1000V Slim PZ/FL 1 - 102870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 75 mm
Total lengde - 125 mm
Bladdiameter - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923606305
Elnummer
8877023
Leverandørens varenummer
102870
Typebeskrivelse
8877023
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
75 mm
Total lengde:
125 mm
Bladdiameter:
20 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
nei


